Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line WS 8013 Funk Wanduhr 369 mm x 270 mm x 24 mm Silber Großes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858078-BP
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 8013
EAN/GTIN:
     4029665080130
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Techno Line WS 8013 Funk Wanduhr 369 mm x 270 mm x 24 mm Silber Großes Display

Funk-Wanduhr Jumbo WS8013

Sehr schlanker Rahmen
Innentemperaturanzeige
Datums- und Wochentagsanzeige
Innentemperatur

Die WS 8013 ist eine moderne Funkwanduhr mit einem sehr schlanken, edlen Rahmen. Dank des sehr übersichtlichen und klarem Displays sind die Daten hervorragend aus jedem Winkel abzulesen. Neben der genauen Uhrzeit über das DCF-77 Signals können Sie zusätzlich das Datum, den Wochentag und die Temperatur ablesen. Die WS 8013 mit ihrem großen LCD ist nicht nur für den privaten Gebrauch perfekt, sondern ebenso ideal für Foyers, Praxen und Hotels. Die Funkwanduhr WS 8013 macht einen edlen Eindruck und ist ein durch und durch gelungendes Produkt.

Ausstattung:
Sehr schlanker Rahmen · 12/24h Zeitanzeige · Datums- und Wochentagsanzeige (ausgeschrieben in deutsch) · Innentemperatur

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Funk · Bauform (Uhren): Rechteckig · Fluoreszierend: Zahlen · Funktionen (Uhren): 24 h-Anzeige,Alarm,Datum,Einstellbare Zeitzone,Wochentag,Luftdruck,Weckwiederholung,Funk (DCF77),Kalender,Innentemperatur,Innenluftfeuchte,Kalender,Sekunden · Gehäusefarbe (Details): Silber · Gehäusematerial: Kunststoff · Gewicht: 430 g · Messbereich Innentemperatur: -10 + 50 °C · Messbereich Luftfeuchte: 20 99 % · Produktabmessung, Breite: 369 mm · Produktabmessung, Höhe: 270 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Uhren-Besonderheiten: Großes Display · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 369 x 270 x 24 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Grün
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
369 mm
Fluoreszierend:
Zahlen
Marke:
Techno Line
Gehäusematerial:
Kunststoff
Bauform (Uhren):
Rechteckig
Uhren-Besonderheiten:
Großes Display
Funktionen (Uhren):
24 h-Anzeige | Alarm | Datum | Einstellbare Zeitzone | Wochentag | Luftdruck | Weckwiederholung | Funk (DCF77)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messbereich Luftfeuchte:
20 <bis/> 99 %
Ausführung (Uhren):
Funk
Messbereich Innentemperatur:
-10 <bis/> + 50 °C
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
430 g
Produkt-Art:
Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wand-uhr technoline, wand-uhren pendel, wand uhr, Techno Line, WS 8013
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,82*
€ 83,32*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 64,18*
€ 83,33*
6 Tage
43
Frei Haus
ab € 125,32*
€ 158,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.