Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-PL 750 Elektrohobel Hobel-Breite: 82mm 750W Falztiefe (max.): 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C365731
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4345310
EAN/GTIN:
     4006825615029
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
falzhobel 82 mm
Der Elektrohobel TC-PL 750 ist ein leistungsstarker Handhobel für Anwendungen bis zwei Millimeter Spantiefe. Mit 750 Watt und 16 000 Umdrehungen pro Minute rückt der TC-PL 750 Holzoberflächen effizient zu Leibe und ermöglicht dem anspruchsvollen Heimwerker ein präzises Arbeiten. Eine große Messerwelle sorgt für optimale Hobelergebnisse in einem Zug. Der integrierte automatische Parkschuh sorgt für einen sicheren Stand und schützt das Werkstück vor ungewünschten Beschädigungen. Die massive Aluminium-Fußplatte unterstützt den Anwender, plane Arbeitsergebnisse zu erzielen. Durch den ergonomischen Handgriff liegt der Handhobel sicher in der Hand und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten auch bei intensiven Projektansprüchen. Der Softgriff bietet zudem eine sichere und komfortable Handhabung. Im Lieferumfang inbegriffen sind ein Parallel- und ein Falztiefenanschlag sowie ein Hartmetall-Hobelmesser (Wendemesser).
Lieferumfang:
1x Elektrohobel TC-PL 750
1x Parallelanschlag
1x Falztiefenanschlag
1x Hartmetall-Hobelmesser
Weitere Informationen:
Leistung:
750 W
Höhe:
174 mm
Länge:
261 mm
Breite:
158 mm
Gewicht:
2.67 kg
Leerlauf-Drehzahl:
17000 U/min
Hobel-Breite:
82 mm
Falztiefe (max.):
10 mm
Spantiefe (max.):
2 mm
Leerlaufdrehzahl:
17000 U/min
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Elektrohobel
Weitere Suchbegriffe: falzhobel, Einhell, TC-PL 750, handhobel, hobelmaschine
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 35,74*
€ 47,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,59*
€ 52,94*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 40,47*
€ 53,41*
€ 6,90*
ab € 53,91*
€ 69,43*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 86,68*
€ 107,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.