Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 852840 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel 0.70W Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C35617
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     852840
EAN/GTIN:
     4007928280275
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Mit eingebauter Glühlampe 12 V.
Features:

Leuchtfarben Rot
Weitere Informationen:
Leistung:
0.70 W
Farbe:
rot
Typ:
852840
Anschluss:
Flachstecker 6.3 x 0.8 mm
Bauform:
Rund
Besonderheiten:
Leuchtmittel fest
Einbau-Ø:
12.50 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Industrieverpackung:
Nein
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Spannung (max.):
12 V
Spannung (min.):
12 V
Produkt-Art:
Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe 12v rot, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, HP Autozubehör, Kontroll-Leuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 3,11*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,13*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 3,91*
€ 6,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.