Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 852840 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel 0.70W Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104253
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     C35617
EAN/GTIN:
     4007928280275
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
HP Autozubehör 852840 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel 0.70W Rot 1St.

Leuchtfarben Rot

Mit eingebauter Glühlampe 12 V.

Kategorie: Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Spannung (max.): 12 V
Leuchtfarbe: Rot
Bauform: Rund
Einbau-Ø: 12.50 mm
Besonderheiten: Leuchtmittel fest
Gehäusematerial: Polycarbonat
Anschluss: Flachstecker 6.3 x 0.8 mm
Herstellerfarbe: Rot
Industrieverpackung: Nein
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Typ: 852840
Farbe: rot
Spannung (min.): 12 V
Leistung (Details): 0.70 W
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 852840
EAN: 4007928280275
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Bohrung Ø 6 mm
Abstand Bohrungen 40 x 40 mm

Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe 12v rot, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, 5012808005939, 4007928280275, HP Autozubehör, 852840, Kontroll-Leuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 3,12*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,14*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 3,92*
€ 6,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.