Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AFX-135 Polizei RC Hubschrauber RtF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C353232
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     25328
EAN/GTIN:
     4260768517189
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
Lithium-Polymer-Akku
Super Scale Nachbau eines bekannten Hubschraubers mit Lackierung in den Farben der Deutschen Polizei. Der AFX-135 weist dabei zahlreiche Details auf, die ganz dem Original entsprechen. Sogar die einzelnen Nieten der Kabine, die aus massivem Kunststoff hergestellt ist, werden dargestellt. Vorne wie hinten verfügt dieser Scale-Hubschrauber über eine LED-Beleuchtung, die die bestechende Optik abgerundet. Dank hochwertiger Elektronik inklusive Auto-Start und -Landung ist das Flugverhalten gutmütig und der Heli trotz Mehrblatt-Rotorkopf einsteigertauglich. Die Flugzeit beträgt etwa 7-9 Minuten mit dem integrierten, intelligenten Akku. Der besondere Clou dabei: Im Akku ist eine USB-Ladebuchse eingebaut, die einfach an das mitgelieferte USB-Kabel angeschlossen wird. Der Akku und das Modell verfügen über eine Überwachungsfunktion der Spannung (LED fängt an zu blinken, wenn die Spannung zu gering wird) So weiß der Pilot jederzeit Bescheid, wann besser der Rückflug zum Aufladen angetreten werden sollte. Der gut in der Hand liegende, hochwertige 2,4GHz Sender verfügt über drei unterschiedliche Flugphasen (von Einsteiger bis Fortgeschritten), Aluminiumknüppel und die Umstellmöglichkeit von Mode 2 (Auslieferungszustand) auf Mode 1. Der AFX-135 Polizei wird als RTF-Version (Ready-to-Fly) ausgeliefert, d.h. alle Komponenten – bis auf haushaltsübliche Batterien für die Fernsteuerung – sind bereits im Paket enthalten und der Heli kann nach Laden des Akkus sofort losfliegen.
Features:
Detaillierte Scale-Lackierung im Design der Deutschen Polizei
4-Blatt-Rotorkopf wie beim Original
LED-Beleuchtung vorne und hinten
Lieferumfang:
Modell
Sender
Akku
USB-Ladekabel
Ersatzrotorblätter
Bedienungsanleitung DE/EN
Hinweise:
Benötigtes Zubehör:
4x 1,5V AA Mignon Batterien für den Sender
Weitere Informationen:
Höhe:
78 mm
Länge:
305 mm
Breite:
52 mm
Gewicht:
100 g
Modellausführung:
RtF
Empfohlenes Mindestalter:
14 Jahre
Ladezeit:
90 min
Flugzeit:
9 min
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Nein
Hauptrotor-Ø:
256 mm
Produkt-Art:
RC Hubschrauber
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, lithium-polymer-akku 7,4v, lithium polymer akku, modellbau-akkus lipo, Amewi, AFX-135 Polizei, RC Hubschrauber, RC Helikopter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,03*
€ 107,57*
€ 6,78*
ab € 84,47*
€ 107,58*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 93,62*
€ 119,56*
€ 3,50*
ab € 95,91*
€ 121,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.