Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60354 Strom Verlängerungskabel 16A Gelb 20.00m AT-N07V3V3-F 3G 1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C346441
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60354
EAN/GTIN:
     4011160603549
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung
Panzerleitung

Features:
Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe
Leitung in gelber Sicherheitsfarbe
Hinweise:
Zugelassen für Baustellen in Österreich. Nicht für Gewerbe und Baustellen in Deutschland geeignet. Nur für Endverbraucher in Deutschland.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Kabellänge:
20.00 m
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
AT-N07V3V3-F 3G 1,5 mm²
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Gelb
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
68
€ 6,70*
ab € 25,89*
€ 35,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,77*
€ 49,82*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 37,91*
€ 51,02*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 66,02*
€ 84,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60352
ab € 13,82*
Ähnlich
as - Schwabe
60345
ab € 22,66*
Ähnlich
as - Schwabe
60353
ab € 19,77*
Ähnlich
as - Schwabe
60342
ab € 34,10*
Ähnlich
as - Schwabe
60355
ab € 30,63*
Ähnlich
as - Schwabe
60351
ab € 46,19*
Ähnlich
as - Schwabe
60356
ab € 60,93*
Ähnlich
as - Schwabe
60357
ab € 91,99*
Ähnlich
as - Schwabe
60350
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.