Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60354 Strom Verlängerungskabel 16 A Gelb 20.00 m AT-N07V3V3-F 3G 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857877-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60354
EAN/GTIN:
     4011160603549
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung
Panzerleitung
AS Schwabe 60354 Strom Verlängerungskabel 16 A Gelb 20.00 m

Panzerverlängerung 20m

Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe
Leitung in gelber Sicherheitsfarbe

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Herstellerfarbe: Gelb · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: AT-N07V3V3-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 20.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, ÖVE E8241-55

Hinweis:
Zugelassen für Baustellen in Österreich. Nicht für Gewerbe und Baustellen in Deutschland geeignet. Nur für Endverbraucher in Deutschland.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
20.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
AT-N07V3V3-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Gelb
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
gelb
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
€ 6,70*
ab € 25,79*
€ 35,20*
€ 4,00*
ab € 33,63*
€ 50,07*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 37,84*
€ 51,32*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 65,64*
€ 85,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60352
ab € 13,81*
Ähnlich
as - Schwabe
60345
ab € 22,65*
Ähnlich
as - Schwabe
60353
ab € 19,75*
Ähnlich
as - Schwabe
60342
ab € 34,18*
Ähnlich
as - Schwabe
60355
ab € 30,71*
Ähnlich
as - Schwabe
60351
ab € 46,02*
Ähnlich
as - Schwabe
60356
ab € 61,00*
Ähnlich
as - Schwabe
60357
ab € 59,68*
Ähnlich
as - Schwabe
60350
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.