Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C342811 Herst.-Nr.: 62084 EAN/GTIN: 4011160620843 |
| |
|
| | |
| Features: zum Anschluss von Leitungen bis max. 3G1,5 2-polig mit Schutzkontakt, verschraubbar Farbe: schwarz 230 V, 10 A geprüft nach DIN VDE 0625, IEC 60320 Lieferumfang: 1 Gerätestecker C20
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 230 V | Schutzart: | IP20 | Herst.-Teilenr.: | 62084 | Typ: | 62084 | Nennstrom: | 10 A | Bauform: | Stecker, gerade | Polzahl: | 2 | Anschluss: | Schrauben | Gerätestecker-Norm (IEC 60320): | C20 | Gesamtpolzahl: | 2 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Temperaturbereich: | 70 °C | Gehäuse-Material: | Thermoplast | Produkt-Art: | Kaltgeräte-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS Schwabe, netzstecker, netzbuchse |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 5,34* | € 7,56* | | | | | 8 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 5,76* | € 9,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 5,72* | € 9,06* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,50* | € 10,61* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,55* | € 11,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|