Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-62084 Herst.-Nr.: 62084 EAN/GTIN: 4011160620843 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für Gewerbe und Baustellen geeignet
Produktbeschreibung: - Gerätesteckdose für Kaltgeräte
- 2-polig
- Schutzkontakt verschraubbar
Produktdaten: - max. Betriebstemperatur: 70°C
Sicherheit: Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3-fach Kupplungen, as-Schwabe, Gummi, Kupplungen, Schutzkontaktkupplungen, Schutzkontaktstecker, Stecker, Thermoplast Gerätesteckdose, Vollgummi |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 5,35* | € 7,64* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,05* | € 9,08* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 5,76* | € 9,10* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 5,72* | € 9,14* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,51* | € 10,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|