Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-62084 Herst.-Nr.: 62084 EAN/GTIN: 4011160620843 |
| |
|
| | |
| Thermoplast Gerätestecker: Kaltgeräte 70°C, Typ C20 2-polig + Schutzkontakt, verschraubbarMax. 3G1,5Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0625, IEC 60320Verwendung: Schutzklasse IP 20 - geeignet für den InnenbereichTechnische Daten: 230 V / 16 AQualität Made in Germany Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Kaltgeräte, C, 20, Kupplung, Kaltgerätesteckdose, Dose, Geräte, kalt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 5,34* | € 7,56* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,05* | € 9,00* | | | | | 8 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 5,76* | € 9,02* | | | | Lager 874 | | | | | | € 21,90* | ab € 5,72* | € 9,06* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,50* | € 10,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|