Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 38616 Steckdosenleiste Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C341341
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     38616
EAN/GTIN:
     4011160386169
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

Features:
Zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
Zur Wandbefestigung geeignet
Mit Schutzkontaktstecker und selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln
230 V, 16 A, max. 3.500 W
Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Länge:
45 cm
Breite:
12 cm
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Schutzart:
IP44
Steckdosen:
6
Montageart:
Montagelöcher
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3.500 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
€ 6,70*
ab € 9,43*
€ 13,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,69*
€ 15,33*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 10,03*
€ 15,35*
6 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 10,16*
€ 15,79*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 18,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
38601
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.