Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 11731 Steckdosenleiste Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C340361
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11731
EAN/GTIN:
     4011160117312
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 3-fach weiß

Features:
Geschraubt.
Steckdosen 45° gedreht.
Für Wandbefestigung geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen:
3
Anschlussleistung:
3500 W
Betriebsspannung:
230 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
ohne Kabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 3-fach, AS Schwabe, Tischverteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
1
€ 6,70*
ab € 2,45*
€ 3,71*
7 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,64*
€ 4,40*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 4,40*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 2,66*
€ 4,83*
1 Tag
67
1
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11732
ab € 2,45*
Ähnlich
as - Schwabe
11712
ab € 3,68*
Ähnlich
as - Schwabe
11711
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.