Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change ARCURRA 18/55 Akku Heckenschere ohne Akku 18V Li-Ion 620mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C330401
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3410920
EAN/GTIN:
     4006825635935
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Die Einhell Akku-Heckenschere ARCURRA 18/55 ist ein leistungsstarkes Mitglied der Power X-Change-Familie von Einhell. Die innovative PXC-Reihe punktet mit starker Leistung und maximaler Flexibilität: Die Li-Ionen-Akkus sind unter den Geräten der Systemreihe von Einhell unbegrenzt austauschbar. Die Messer der ARCURRA 18/55 Heckenschere sind aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl und auf maximale Präzision und Langlebigkeit ausgelegt, mit ihnen erzielt die Akku-Heckenschere eine Schnittlänge von 55 Zentimetern bei bis zu 2.400 Schnitten pro Minute. Der ergonomische, schmale Handgriff der ARCURRA 18/55 ist mit Mikro-Schalter ausgestattet. Das robuste Metallgetriebe sorgt für eine lange Lebenszeit der Akku-Heckenschere. Durch den praktischen Schnittgutsammler lässt sich beim Schneiden der Hecke das Schneidgut perfekt von der Heckenoberseite abtragen. Die Alu-Messerabdeckung sichert die Messer und der stabile Köcher schützt bei der Lagerung und ist zudem für einen sicheren Transport geeignet. In der Lieferung inklusive ist ein Stoßschutz mit einer Halterung für die Wandmontage. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set. Für den Betrieb der Einhell ARCURRA 18/55 Akku-Heckenschere ist ein 18 Volt Power X-Change-Akku notwendig.
Features:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
Ergonomischer, schmaler Frontgriff mit Mikro-Schalter
Metallgetriebe für eine lange Lebenszeit
Schnittgutsammler
Alu-Messerabdeckung
Stoßschutz mit Halterung für Wandmontage
Stabiler Köcher für Lagerung und Transport.
Lieferumfang:
1x Akku-Heckenschere ARCURRA 18/55
Hinweise:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3100 g
Akkuspannung:
18 V
Technologie:
Li-Ion
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Hub-Zahl:
2700 /min
Schwertlänge:
620 mm
Messer-Abstand:
18 mm
Messer-Länge:
550 mm
Antriebsart:
Akku
Betriebsspannung (Details):
18 V
Besonderheiten:
ohne Akku
Produkt-Art:
Heckenschere
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, akku-heckenschere einhell, akku heckenschere, akku-heckenschneider 18v, Einhell, Power X-Change ARCURRA 18/55
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 6,90*
ab € 70,32*
€ 89,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,05*
€ 90,14*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 71,86*
€ 91,12*
4 Tage
38
€ 4,95*
ab € 74,54*
€ 94,35*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 84,82*
€ 107,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.