Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power X-Change Akku-Heckenschere ARCURRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power X-Change Akku-Heckenschere ARCURRA
Power X-Change Akku-Heckenschere ARCURRA
Power X-Change Akku-Heckenschere ARCURRA
Power X-Change Akku-Heckenschere ARCURRA
Power X-Change Akku-Heckenschere ARCURRA
Power X-Change Akku-Heckenschere ARCURRA
Artikel-Nr.:
     400-2195271
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3410920
EAN/GTIN:
     4006825635935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider

Power X-Change Akku-Heckenschere ARCURRA


Die Einhell Akku-Heckenschere ARCURRA ist ein leistungsstarkes Mitglied der Power X-Change-Familie von Einhell. Die innovative PXC-Reihe punktet mit starker Leistung und maximaler Flexibilität: Die Li-Ionen-Akkus sind unter den Geräten der Systemreihe von Einhell unbegrenzt austauschbar. Die Messer der ARCURRA Heckenschere sind aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl und auf maximale Präzision und Langlebigkeit ausgelegt, mit ihnen erzielt die Akku-Heckenschere eine Schnittlänge von 55 Zentimetern bei bis zu 2.700 Schnitten pro Minute. Der ergonomische, schmale Handgriff der ARCURRA ist mit Mikro-Schalter ausgestattet.

Das robuste Metallgetriebe sorgt für eine lange Lebenszeit der Akku-Heckenschere. Durch den praktischen Schnittgutsammler lässt sich beim Schneiden der Hecke das Schneidgut perfekt von der Heckenoberseite abtragen. Die Alu- Messerabdeckung sichert die Messer und der stabile Köcher schützt bei der Lagerung und ist zudem für einen sicheren Transport geeignet. In der Lieferung inklusive ist ein Stoßschutz mit einer Halterung für die Wandmontage. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set. Für den Betrieb der Einhell ARCURRA Akku-Heckenschere ist ein 18 Volt Power X-Change-Akku notwendig.

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Ergonomischer, schmaler Frontgriff mit Mikro-Schalter
- Metallgetriebe für eine lange Lebenszeit
- Schnittgutsammler
- Alu- Messerabdeckung
- Stoßschutz mit Halterung für Wandmontage
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten
- Schnittlänge 550mm
- Schwertlänge 620mm
- Zahnabstand 18mm
- Schnitte pro Minute 2400min^-1
- Breite: 20, - Gewicht: 2,85 kg, - Höhe: 14,5, - Länge: 103





Weitere Informationen:
Gewicht:
2,85 kg
Länge:
103
Breite:
20
Höhe:
14,5
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, akku-heckenschere einhell, akku heckenschere, akku-heckenschneider 18v, heckenschere, einhell akku heckenschere, einhell heckenschere, einhell
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 70,18*
€ 89,03*
€ 4,00*
ab € 70,91*
€ 89,97*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 71,72*
€ 91,00*
Lager 400
38
€ 4,95*
ab € 74,42*
€ 94,44*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 84,75*
€ 107,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.