Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mag-Lite Mini 2 AAA Krypton Taschenlampe batteriebetrieben 9lm 2.5h 49g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C32257
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     M3A096
EAN/GTIN:
     0038739167398
Suchbegriffe:
Krypton-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Mag-Lite® - Das Original aus den USA
Das Präzisionsgehäuse aus hochfestem Luftfahrt-Aluminium, Schalter mit selbstreinigenden Kontakten, spritzwassergeschützt durch O-Ringe und eine Ersatzbirne in der Verschlusskappe sind Qualitätsmerkmale einer echten Mag-Lite®. Computerberechnete Reflektoren ermöglichen außergewöhnlich hohe und gleichmäßige Leuchtkraft sowie die stufenlose Umstellung von Flut- auf Punktlicht. All das macht Mag-Lite® zur Lampe der Profis. In den USA ist sie bereits vielfach Standard für Feuerwehr und Polizei. Mag-Lite® - nur original mit der Rundum-Beschriftung am Lampenkopf.
Features:
Leuchtdauer 2,5 h
Leuchtweite 31 m
Getestet nach ANSI FL1 Standard
Lieferumfang:
Inkl. 2 Micro-Batterien · Ersatzbirne in der Verschlusskappe · Taschenclip.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
125 mm
Leuchtdauer:
2.5 h
Batterietyp:
Micro (AAA)
Gewicht:
49 g
Leuchtmittel-Typ:
Krypton
Lichtstrom (High):
9 lm
Leuchtweite (High):
31 m
Gewicht Hinweis:
inkl. Batterien
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
Aluminium
Batterien:
2 x Micro/inkl.
Betriebsspannung:
3 V
Anzahl Leuchtmittel:
12
Leuchtdauer (max.):
2.5 h
Herstellerfarbe:
Titan-Grau
Wasserdicht:
Nein
Betriebsspannung (Details):
3 V
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: mag lite taschenlampe krypton, krypton taschenlampe, mag-lite taschenlampen, 387391673984, Mag-Lite, Mini 2 AAA, Maglite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,12*
€ 39,58*
7 Tage
29
€ 6,99*
ab € 28,24*
€ 39,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.