Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mag-Lite Mini 2 AAA Krypton Taschenlampe batteriebetrieben 9lm 2.5h 49g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mag-Lite
Mag-Lite
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103665
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     M3A096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Krypton-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Mag-Lite Mini 2 AAA Krypton Taschenlampe batteriebetrieben 9lm 2.5h 49g

Leuchtdauer 2,5 h
Leuchtweite 31 m
Getestet nach ANSI FL1 Standard

Mag-Lite® - Das Original aus den USA
Das Präzisionsgehäuse aus hochfestem Luftfahrt-Aluminium, Schalter mit selbstreinigenden Kontakten, spritzwassergeschützt durch O-Ringe und eine Ersatzbirne in der Verschlusskappe sind Qualitätsmerkmale einer echten Mag-Lite®. Computerberechnete Reflektoren ermöglichen außergewöhnlich hohe und gleichmäßige Leuchtkraft sowie die stufenlose Umstellung von Flut- auf Punktlicht. All das macht Mag-Lite® zur Lampe der Profis. In den USA ist sie bereits vielfach Standard für Feuerwehr und Polizei. Mag-Lite® - nur original mit der Rundum-Beschriftung am Lampenkopf.

Betriebsspannung (Details): 3 V
Leuchtdauer: 2.5 h
Batterien: 2 x Micro/inkl.
Herstellerfarbe: Titan-Grau
Gewicht: 49 g inkl. Batterien
Leuchtdauer (max.): 2.5 h
Stromversorgung: batteriebetrieben
Betriebsspannung: 3 V
Leuchtmittel-Typ: Krypton
Anzahl Leuchtmittel: 12
Batterietyp: Micro (AAA)
Wasserdicht: Nein
Farbe: grau
Material: Aluminium
Kategorie: Taschenlampe
Lichtstrom (High): 9 lm
Länge (Tiefe): 125 mm
Produkt-Art: Taschenlampe
Leuchtweite (High): 31 m
Hersteller-Nr.: M3A096
EAN: 0038739167398
Polierkörper-Ø 225 - 245 mm

Lieferumfang: Inkl. 2 Micro-Batterien · Ersatzbirne in der Verschlusskappe · Taschenclip.

Weitere Suchbegriffe: mag-lite taschenlampen, krypton taschenlampe, 387391673984, Mag-Lite, M3A096, Mini 2 AAA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,09*
€ 37,53*
Lager 1039
29
€ 6,99*
ab € 26,65*
€ 37,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.