Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 61020 POCKET 5871 SI Briefkasten Stahl Silber Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C306102
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     61020
EAN/GTIN:
     4003482610206
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burg wächter briefkasten silber
briefkasten burg wächter
Der BURG-WÄCHTER Stahl-Briefkasten Pocket 5871 ist vollflächig verzinkt und einbrennlackiert. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN B5. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Features:
Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet
Einbrennlackiert
Einwurf DIN B5
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER AnlagenBriefkasten Pocket Si, Inkl. Abstandshalter
Weitere Informationen:
Tiefe:
75 mm
Höhe:
315 mm
Breite:
215 mm
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Silber
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Briefkasten
Öffnung per:
Schlüssel
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Burg Wächter, POCKET 5871 SI, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,29*
€ 31,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,35*
€ 31,64*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,43*
€ 31,80*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 26,22*
€ 35,44*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 26,76*
€ 36,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.