Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C29903 Herst.-Nr.: 4255+ EAN/GTIN: 4054596256293 |
| |
|
| | |
| Die 3M™ Wartungsfreie Halbmaske 4255+ bietet Ihnen einen effektiven Atemschutz als benutzerfreundliche Komplettmaske. Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung, reduziert Hitze und Feuchtigkeitsbildung und erleichtert so das Atmen insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen.
Unsere Halbmasken Serie 4000+ hat eine weiche, hautfreundliche, silikonfreie Gesichtsabdichtung. Die Filterklasse FFA2P3 R D schützt vor vielen der gängigen organischen Gase, Dämpfe und Partikel im Industrieumfeld.
Das leichte, gut ausbalancierte Design mit den integrierten, wartungsfreien Filterelementen sorgt für eine gute periphere Sicht.
Die integrierten Filterelemente sind wartungsfrei. Sie können die Halbmaske verwenden, bis ein Wechsel gemäß Filterwechselplan ansteht oder die Filterelemente gesättigt sind. Anschließend entsorgen Sie diese fachgerecht.
Die bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung bietet einen sicheren Sitz und passt sich unterschiedlichen Kopfformen und größen an. Das flache Design schränkt Ihr Gesichtsfeld nicht ein, und die beiden großflächigen Aktivkohlefilter sorgen für einen geringen Atemwiderstand.
Die Filterklasse FFA2P3 R D schützt vor organischen Gasen und Dämpfen sowie Partikeln bis zum 30 fachen Grenzwert (Siedepunkt über 65 Grad Celsius).
Ein wiederverschließbarer Beutel für die hygienische Lagerung und den Transport ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht: | 300 g | Normen: | DIN EN 405 | Filter: | FFA2P3 R D | Material: | Thermoplastisches Elastomer | EN Norm: | EN 405 | DIN-Norm: | DIN 405 | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Atemschutz Halbmaske |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Kombifilter A, einweg-halbmaske 3m, einweg halbmaske, filtrierende halbmaske ausatemventil, 3M, 766-176, 7100113101, 3m atemschutzmasken |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,32* | € 23,09* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,80* | € 25,02* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,40* | € 25,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,36* | € 26,85* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,37* | € 26,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|