Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller DS 114 Lotabsaugdüse Spitzen-Größe 1.8mm Spitzen-Länge 18mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29609
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051351499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Passend für (Details):
Weller Entlötgeräte DS-Serie
Typ:
DS 114
Außen-Ø:
3.3 mm
Spitzen-Länge:
18 mm
Spitzen-Größe:
1.8 mm
Passend für Marke:
Weller
Produkt-Art:
Lotabsaugdüse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,79*
€ 13,13*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,68*
€ 13,93*
1
€ 9,80*
ab € 9,91*
€ 13,94*
1
€ 9,80*
ab € 10,23*
€ 14,46*
5 Tage
23
1
€ 3,79*
ab € 10,48*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,83*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.