Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DS 114 Saugdüse, Außen 3,3 mm, Innen 1,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DS 114 Saugdüse, Außen 3,3 mm, Innen 1,8 mm
DS 114 Saugdüse, Außen 3,3 mm, Innen 1,8 mm
DS 114 Saugdüse, Außen 3,3 mm, Innen 1,8 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL16813
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051351499
EAN/GTIN:
     4003019029044
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät

Eigenschaften

  • Saugdüse mit Gewinde

  • Produktserie: DS-Saugdüsen
  • Innendurchmesser: 1,8 mm
  • Außendurchmesser: 3,3 mm
  • Spitzenform: Saugdüse
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • passendes Handstück: DS 22, DS 80, V 80
Weitere Informationen:
Produktserie:
DS-Saugdüsen
mm:
3,3 Außendurchmesser | Saugdüse Spitzenform
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 13,09*
1
€ 9,80*
ab € 9,83*
€ 13,91*
1
€ 4,00*
ab € 9,87*
€ 13,96*
1
€ 9,80*
ab € 10,27*
€ 14,42*
Lager 8898
23
1
€ 3,79*
ab € 10,52*
€ 14,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,92*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.