Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4CT6E7-1 Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 7mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29194
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     54222799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Breite:
7.0 mm
Passend für (Details):
Weller® Lötkolben W 101
Typ:
4CT6E7-1
Spitzenform:
Meißelform, gerade
Spitzen-Größe:
7 mm
Passend für Marke:
Weller
Max. Temperatur:
370 °C
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Weller, 4CT6E7-1, 2550520463
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,99*
€ 18,70*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 23,56*
€ 32,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.