Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4CT6E7-1 Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 7mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller
Weller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103513
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     54222799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Weller 4CT6E7-1 Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 7mm Inhalt 1St.

Spitzenform: Meißelform, gerade
Typ: 4CT6E7-1
Passend für (Details): Weller® Lötkolben W 101
Spitzen-Größe: 7 mm
Kategorie: Lötspitze
Passend für Marke: Weller
Breite: 7.0 mm
Produkt-Art: Lötspitze
Max. Temperatur: 370 °C
Hersteller-Nr.: 54222799
EAN: - - - - - - - - -
Außen-Durchmesser: 2,7 mm

Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Weller, 54222799, 4CT6E7-1, 2550520463
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,97*
€ 18,78*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 12,39*
€ 18,80*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 27,39*
€ 37,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.