Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4CT6C8-1 Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 3.2mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29153
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     54220899
EAN/GTIN:
     4003019432059
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Breite:
3.2 mm
Passend für (Details):
Weller® Lötkolben W 101
Typ:
4CT6C8-1
Spitzenform:
Meißelform, gerade
Spitzen-Größe:
3.2 mm
Passend für Marke:
Weller
Max. Temperatur:
425 °C
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Weller, 4CT6C8-1, 517-025
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,89*
€ 13,66*
1
€ 9,80*
ab € 9,96*
€ 14,30*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,07*
€ 15,12*
1
€ 6,90*
ab € 10,93*
€ 15,72*
1 Tag
2
1
€ 5,95*
ab € 11,47*
€ 18,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4CT6D8-1
ab € 9,98*
Zubehör
Weller Tools
T0054231899N
ab € 129,68*
Zubehör
Weller Tools
4CT6E7-1
ab € 9,97*
Zubehör
Weller Tools
4CT6E8-1
ab € 9,97*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 320,46*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 319,74*
Zubehör
Weller Tools
W 101 230V
ab € 106,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.