Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze CT6 Meissel 3.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18245415
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     CT6 C8
EAN/GTIN:
     4003019432059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Lötspitze, Typ=CT6 C8, Alternative (Alias)=4CT6C8-1, Breite der Spitze=3.2 mm, Löttemperatur max.=425 °C, Spitzenlänge=-999, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Meissel, Geeignet für=W101 Soldering Iron, Lötspitzenserie=CT6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
35 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: Lötspitze
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 9,97*
€ 14,36*
2 Tage
7
€ 3,79*
ab € 10,59*
€ 15,27*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 10,90*
€ 15,73*
€ 6,90*
ab € 10,96*
€ 15,88*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,83*
€ 17,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4CT6D8-1
ab € 9,94*
Zubehör
Weller Tools
T0054231899N
ab € 13,00*
Zubehör
Weller Tools
4CT6E7-1
ab € 9,90*
Zubehör
Weller Tools
4CT6E8-1
ab € 9,96*
Zubehör
Weller Tools
W 101 230V
ab € 108,12*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 317,52*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 310,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.