Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Heißluftgerät
>
Heißluftkolben
>
Heißluftkolben Düse
>
Artikel
Weller R04 Heißluftdüse Heißluftdüsen Spitzen-Größe 1.2mm Inhalt 1St.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 615
Artikel-Nr.:
615-C27495
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0058727821
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Weller Heißluftpencil HAP 1/HAP 200
Ausführung:
Heißgasdüse Ø 1,2 mm R04
Durchmesser:
1.2 mm
Typ:
R04
Spitzenform:
Heißluftdüsen
Spitzen-Größe:
1.2 mm
Passend für Marke:
Weller
Produkt-Art:
Heißluftdüse
... >
Werkstatt
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
Weitere Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
,
Heißluftkolben
,
Heißluftlötkolben
,
Heißluftkolben Düse
,
Ersatzlötspitze
,
Lötpatronen
,
Lötspitzen
,
Saugdüse
,
weller heißluftkolben
,
heißluftkolben düse
,
lötspitzen 1,2 mm
,
Weller
,
R04
,
356-5803
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 6,19*
Lager 8898
6 Tage
9
€ 3,79*
ab € 4,24*
€ 6,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,18*
€ 6,27*
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 4,38*
€ 6,38*
Lager 102
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 7,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller HAP 1 Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052711599N
ab € 259,56*
Zubehör
Weller HAP 200 Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052711699N
ab € 257,46*
Zubehör
Weller T0052711799N Lötkolben Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052711799N
ab € 295,85*
Zubehör
Weller T0052712099N Lötkolben Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052712099N
ab € 303,51*
Zubehör
Weller WR 2000A 250 W 2 Kanäle
Weller Tools
T0053378699N
ab € 1.146,22*
Zubehör
Weller WXHAP 200 Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052711999N
ab € 260,70*
Zubehör
3-Kanal Rework-Station, WR-Serie, Weller WR 3000MER (HAP200/DSX120/WP120), 360 W
Weller Tools
WR 3000MER (HAP200/DSX120/WP120)
ab € 2.829,80*
Zubehör
T0053368699N | Lötstation Set WR 3000M, 3 Kanal WR3M, HAP200, DSX80, WVP
Weller Tools
T0053368699N
ab € 2.448,51*
Zubehör
T0053503699N | WXR3032 Reworkstation Set, 3-Kanal, bestehend aus WXHAP200, WXDV120, WXP65
Weller Tools
T0053503699N
ab € 2.658,04*
Zubehör
Weller WXR 3030 Löt-/Entlötstation-Versorgungseinheit +100 - +450 °C
Weller Tools
T0053501699
ab € 2.462,96*
Zubehör
Weller WXR 3031 Löt-/Entlötstation-Versorgungseinheit +100 - +450 °C
Weller Tools
T0053502699N
ab € 2.656,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen