Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 351.974 Strom Anschlusskabel Grau 2.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C268461
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     351.974
EAN/GTIN:
     4016514003433
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Bachmann 351.974. Kabellänge: 2 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Anschluss 1: Netzstecker Typ F, Anschluss 2: C13-Koppler. Eingangsspannung: 250, Eingangsstrom: 16. Kabelfarbe: Grau
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
2.00 m
Ausführung:
Rund
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 0,75 mm²
Nennspannung (Details):
250 V
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss A:
Schutzkontakt-Winkelstecker
Anschluss B:
Kaltgeräte-Buchse C13
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Typ-M BS 546 Stecker auf IEC-60320 C13, anschlussleitung bachmann 3x1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Bachmann, Leitung Kaltgeratezuleitung, Leitung Kaltgeratezuleitung Schutzkontakt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,15*
€ 4,57*
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 5,14*
€ 5,46*
ab € 3,89*
€ 5,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,93*
€ 5,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.