Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-32791 Herst.-Nr.: 351.974 EAN/GTIN: 4016514003433 |
| |
|
| | |
| Bachmann Kaltgeräte-Zuleitung 10A/250V,2m,grau 351.974 Anschluss 1 SCHUKO-Stecker, rechtwinklig, Anschluss 2 Kaltgerätebuchse gerade, Ader-Zahl 3, Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Länge 2m, Mantel-Material PVC, Temperaturbeständigkeit 0 ... 70°C, Nennspannung 250V, Mantel-Farbe grau, Schutzleiter, Außendurchmesser ca. 5,8mm, Kaltgeräte-Zuleitung PVC, 10 A/250 V~, Leitungstyp: H05VV-F 3G 0,75 mm², Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt, Seite 2: Kaltgerätedose, IEC 320/C13, angespritzt Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | SCHUKO-Stecker, abgewinkelt | Anschluss 2: | Kaltgerätebuchse gerade | Ader-Zahl: | 3 | Leiter-Nennquerschnitt: | 0.75 mm² | Länge: | 2 m | Mantel-Material: | PVC | Temperaturbeständigkeit: | 0 °C | 70 °C | Nennspannung: | 250 V | Mantel-Farbe: | grau | Spiralleitung: | Nein | Schutzleiter: | Ja | Mit Schnurschalter: | Nein | Außendurchmesser ca.: | 5.8 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Typ-M BS 546 Stecker auf IEC-60320 C13, anschlussleitung bachmann 3x1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Anschlussschnur, Kaltgeräte-Verlängerung, Kaltgeräteverlängerung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Schutzkontaktzuleitung, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 3,15* | € 4,57* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,56* | € 5,14* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,89* | € 5,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,93* | € 5,65* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,93* | € 5,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|