Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 375.503 Kappen-Set Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C263971
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.503
EAN/GTIN:
     4016514012428
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager
Bachmann 375.503. Produktfarbe: Schwarz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
20 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
70 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kappen-Set
Weitere Suchbegriffe: Bachmann, Zubehor Endkappe, Zubehor Endkappe schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,37*
€ 5,46*
ab € 0,88*
€ 1,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,89*
€ 1,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,45*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.