Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35928280 Herst.-Nr.: 375.503 EAN/GTIN: 4016514012428 |
| |
|
| | |
| Endkappe schwarz 375.503 Endkappe schwarz verpackt im Polybeutel Typ: 05.561.3653.1 Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Verwendung: | sonstige | Tragring: | nein | Mit Staubschutz: | nein | Mit Klappdeckel: | nein | Auslassrichtung: | gerade | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | nein | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 0,87* | € 1,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 0,88* | € 1,32* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,89* | € 1,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 0,89* | € 1,37* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,92* | € 1,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|