Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 83 74 71 Werkzeug-Magnetleiste (L x B) 500mm x 40mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C24149
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     83 74 71
EAN/GTIN:
     4016138477832
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Zum sicheren und griffbereiten Aufbewahren von Werkzeugen am Arbeitsplatz. Halterung für etliche Werkzeuge bis 500 g.
Features:
Halterung für Werkzeuge bis 500 g
Zum sicheren und griffbereiten Aufbewahren von Werkzeugen
Abm. (L x B) 500 x 40 mm
Lieferumfang:
Inkl. Montagematerial.
Hinweise:
Lieferung ohne Werkzeug.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
40 mm
Produkt-Art:
Werkzeug-Leiste
Weitere Suchbegriffe: magnethaftleiste 500mm, magnethaftleiste, toolcraft magnetleiste, TOOLCRAFT, werkzeugleisten, werkzeughalter, rackhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
510
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 12,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,82*
€ 12,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.