Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 83 74 71 Werkzeug-Magnetleiste (L x B) 500 mm x 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-837471-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     83 74 71
EAN/GTIN:
     4016138477832
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
TOOLCRAFT 83 74 71 Werkzeug-Magnetleiste (L x B) 500 mm x 40 mm 1 St.

Werkzeug-Magnetleiste

Halterung für Werkzeuge bis 500 g
Zum sicheren und griffbereiten Aufbewahren von Werkzeugen
Abm. (L x B) 500 x 40 mm

Zum sicheren und griffbereiten Aufbewahren von Werkzeugen am Arbeitsplatz. Halterung für etliche Werkzeuge bis 500 g.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm

Lieferumfang:
Inkl. Montagematerial.

Hinweis:
Lieferung ohne Werkzeug.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 500 mm x 40 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Produkt-Art:
Werkzeug-Leiste
Weitere Suchbegriffe: magnethaftleiste 500mm, magnethaftleiste, toolcraft magnetleiste, TOOLCRAFT, 83 74 71, werkzeugleisten, werkzeughalter, rackhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
501
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 12,04*
€ 4,00*
ab € 7,76*
€ 12,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.