Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C226071 Herst.-Nr.: 531015 EAN/GTIN: 3345115310154 |
| |
|
| | |
| Dank ihrer intuitiven Benutzeroberfläche, ihrer Leistungsstärke und ihres kompakten Designs ist die Klingel Philips WelcomeBell 300 Plugin ein überaus benutzerfreundliches Gerät. Mit einer Reichweite von 300 m, einfarbigem Blinklicht und einfacher Bedienbarkeit lässt sich diese Klingel ganz leicht in Ihre Wohnung integrieren. Features: Beleuchtete und witterungsbeständige Klingeltaste - IP65 Mobile Klingel - wird einfach Zuhause in die Steckdose gesteckt Repeater Funktion - Verstärkung des Klingelsignals auf 600 m Lieferumfang: 1 x steckbare Klingel mit Blinklicht + 1 x Klingeltaste + 1 x Regenschutz Weitere Informationen: | | Tiefe: | 80 mm | Höhe: | 210 mm | Länge: | 150 mm | Farbe: | weiß + grau | Lautstärke: | 85 dB | Frequenz: | 433 MHz | Einstellbare Lautstärke: | Individuell einstellbar | Max. Reichweite im Freifeld: | 300 m | Herstellerfarbe: | Weiß + Grau | Melodien: | 4 | Türklingel-Besonderheiten: | beleuchtet | Komponente: | Komplett-Set | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 51,43* | € 68,67* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 41,36* | € 70,33* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 56,61* | € 74,12* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 84,78* | € 109,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|