Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Philips 531015 Funkklingel Komplett-Set beleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1833890-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     531015
EAN/GTIN:
     3345115310154
Suchbegriffe:
3345115310154
Philips
531015
Zweitklinge
Philips Funkklingel WelcomeBell 300 Plugin

Beleuchtete und witterungsbeständige Klingeltaste - IP65
Mobile Klingel - wird einfach Zuhause in die Steckdose gesteckt
Repeater Funktion - Verstärkung des Klingelsignals auf 600 m

Dank ihrer intuitiven Benutzeroberfläche, ihrer Leistungsstärke und ihres kompakten Designs ist die Klingel Philips WelcomeBell 300 Plugin ein überaus benutzerfreundliches Gerät. Mit einer Reichweite von 300 m, einfarbigem Blinklicht und einfacher Bedienbarkeit lässt sich diese Klingel ganz leicht in Ihre Wohnung integrieren.

Ausstattung:
4 hochwertige Klingeltöne · auf bis zu 4 Klingeln und 4 Sender erweiterbare Plattform · individualisierbarer Klingelton für jeden Sender zur einfachen Unterscheidung Ihrer Eingänge · optische und akustische Warnung bei schwachem Akku · einfarbiges LED-Blinklicht in der Klingel · Möglichkeit Elektrogeräte per USB über die Klingel zu laden

Technische Daten:
Farbe: Weiß,Grau · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Lautstärke: 85 dB · Lautstärke-Einstellung: Individuell einstellbar · Melodien (Anzahl): 4 · Produkt-Art: Funkklingel · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 300 m · Türklingel-Besonderheiten: beleuchtet

Lieferumfang:
1 x steckbare Klingel mit Blinklicht,1 x Klingeltaste,1 x Regenschutz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
1c. Marke:
Philips
Farbe:
weiß | grau
Türklingel-Besonderheiten:
beleuchtet
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
300 m
Melodien (Anzahl):
4
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
85 dB
Lautstärke-Einstellung:
Individuell einstellbar
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,40*
€ 41,82*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 37,43*
€ 41,83*
€ 3,50*
ab € 40,08*
€ 44,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,83*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,74*
€ 47,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,61*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 43,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Philips
DES7000RCA/10
ab € 18,45*
Sonstiges
Philips
DES7000WPB/10
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.