Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson DG228-3.5-08P-1Y-00A(H) Dosenklemme flexibel: - starr: 0.50-2.5mm² Polzahl: 8 Transparen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C220571
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     DG228-3.5-08P-1Y-00A(H)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Für die preisgünstige und schnelle Hausinstallation!
Features:
abisolieren - reinstecken - fertig!;;für starre Leiter;;verfügbar in 2-, 3-, 4-, 5- und 8-polig;;lösen des Leiters durch Herausdrehen
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
19.1 mm
Farbe:
transparent
Breite:
31.5 mm
Nennspannung:
450 V
RoHS-konform:
Ja
Abisolierlänge:
10 - 13 mm
Herst.-Teilenr.:
DG228-3.5-08P-1Y-00A(H)
Nennstrom:
24 A
Serie:
DG228
Isolationsmaterial:
PC, V2 nach UL 94
Querschnitt starr (max.):
2.5 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.50 mm²
Polzahl:
8
Anschluss:
Push-In-Klemme
Herstellerfarbe:
Transparent
RM:
3.5 mm
AWG:
22 - 14
Temperaturbereich:
-40 °C bis +85 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
Dosenklemme
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme 2.5 qmm, dosenklemme, dosenklemme 8-leiter, Degson, europaklemme, europa klemme, europaklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,71*
2 Tage
11
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,73*
7 Tage
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,71*
€ 30,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.