Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0011118812 Kabeltrommel 50.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C219841
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0011118812
EAN/GTIN:
     4006341715715
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
metall kabeltrommel 50 m aussenbere...
gartenkabeltrommel 50m

Features:
4 Schutzkontaktsteckdosen
Leitung H05VV-F 3G1,5
Für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
50.00 m
Steckdosen:
4
Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt):
1000 W
Kabel-Typ:
H05VV 3G 1,5 mm²
Nenn-Eingangsspannung:
230 V
Stecker-Ausführung:
gerade
Nennstrom (Details):
13 A
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, REV
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 92,80*
€ 134,52*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 108,07*
€ 134,53*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 109,49*
€ 136,55*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,54*
€ 136,78*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,50*
€ 141,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.