Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 375.038 Verbindungsleitung Schwarz 2.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C206571
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.038
EAN/GTIN:
     4016514020874
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Mehrfachsteckdose
Bachmann 375.038. Kabellänge: 2 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Anschluss 2: GST18/3, Kabelfarbe: Schwarz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H05RN-F 3G 1,5 mm²
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
GST18i3 Stecker
Anschluss B:
GST18i3 Buchse
Produkt-Art:
Verbindungsleitung
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Verbindungsleitung, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, verbindungsleitung, mehrfachsteckdose schwarz, Bachmann, Verlangerung Gerateverlangerung, Verlangerung Gerateverlangerung GST18
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,56*
€ 10,13*
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 10,54*
€ 5,46*
ab € 7,92*
€ 10,63*
1 Tag
253
€ 6,40*
ab € 8,03*
€ 10,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,19*
€ 11,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.