Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C206161 Herst.-Nr.: 940.071 EAN/GTIN: 4016514024001 |
| |
|
| | |
| Bachmann 940.071. Produktfarbe: Grau Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 20 A | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Kiesel-Grau | Anschluss A: | GST18i3 Buchse | Anschluss B: | Schnellanschluss | Produkt-Art: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, N Steckverbinder, RJ-45 Kupplung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, bachmann gerätestecker, gerätestecker, n steckverbinder buchse, Bachmann, Kupplung Geratekupplung, Kupplung Geratekupplung GST18 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,98* | € 8,28* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,99* | € 8,29* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,22* | € 8,61* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,71* | € 9,30* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,20* | € 9,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|