Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 375.516 Zwischenkupplung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C206121
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.516
EAN/GTIN:
     4016514023806
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
RJ-45 Kupplung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Bachmann 375.516. Stecker: GST 18i3, Produktfarbe: Schwarz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
20 A
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
GST18 Stecker
Anschluss B:
GST18 Buchse
Produkt-Art:
Zwischenkupplung
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, Zwischenkupplung, rj-45 kupplung bachmann, rj-45 kupplung, Bachmann, Kupplung Zwischenkupplung, Kupplung Zwischenkupplung Stecker GST18
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,53*
€ 3,65*
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 3,70*
€ 5,46*
ab € 2,63*
€ 3,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 3,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,18*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.