Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C204071 Herst.-Nr.: 375.505 EAN/GTIN: 4016514012381 |
| |
|
| | |
| Bachmann GST18i3. Produktfarbe: Schwarz Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 20 A | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss A: | GST18i3 Buchse | Anschluss B: | Schraubklemmen | Produkt-Art: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,66* | € 3,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,69* | € 3,68* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,70* | € 3,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 2,75* | € 3,75* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,76* | € 3,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|