Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C204051 Herst.-Nr.: 375.507 EAN/GTIN: 4016514012404 |
| |
|
| | |
| Bachmann 375.507 Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 20 A | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss A: | GST18i3 Buchse | Anschluss B: | Schnellanschluss | Produkt-Art: | Zwischenkupplung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,85* | € 4,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,95* | € 4,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,00* | € 4,25* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,02* | € 4,27* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,23* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|