Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

839588 Innensechskantschrauben M3 12mm Innensechskant Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C20366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839588
EAN/GTIN:
     4036911203427
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Features:
M3 x 12 mm
Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde-Maß:
M3
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Innensechskantschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,60*
€ 11,05*
1 Tag
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,07*
7 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,07*
€ 23,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.