Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

839588 Innensechskantschrauben M3 12mm Innensechskant Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
839588
839588
Artikel-Nr.:
     1039H-940910101866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C20366
EAN/GTIN:
     4036911203427
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
839588 Innensechskantschrauben M3 12mm Innensechskant Stahl verzinkt 100St.

M3 x 12 mm
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt · Vollgewinde.

Kategorie: Innensechskantschrauben
Inhalt: 100 St.
Länge (Tiefe): 12 mm
Produkt-Art: Innensechskantschrauben
Antrieb: Innensechskant
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Gewinde-Maß: M3
Hersteller-Nr.: 839588
EAN: 4036911203427
10 St.

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,60*
€ 11,05*
2 Tage
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,07*
Lager 1039
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,07*
€ 23,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,52*
€ 26,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,81*
€ 25,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,72*
€ 24,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,26*
€ 24,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1707* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.