Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V3/80H-FLAT Knopfzellen-Akku 80H NiMH 80 mAh 3.6V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C192511
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55608403059
EAN/GTIN:
     4064161275178
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Akku Printmontage
Zuverlässiger und langlebiger Knopfzellenakku für Standard-, Back-Up bis hin zu High-Tech Anwendungen. Zum Beispiel für schnurlose Telefone, Notebook Bridging Funktionen, Memory Backup, Realtime-Clocks in PC's/Notebooks, Dosiersysteme, Tracking oder Smart Key aber auch als Hauptbatterie für Spielzeug, Sensortechnik, Fernbedienungen, wiederaufladbare Taschenlampen, Kabellose Kopfhörer, Notleuchten, Timer, Haus- und Autoalarmanlagen, medizinische Geräte und zahlreiche andere Anwendungen.
Es werden geprüfte Komponenten in höchster Qualität verbaut um eine hervorragende Lade- und Entladecharakteristik zu erzielen.
Features:
Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Höhe:
19.9 mm
Gewicht:
13 g
Durchmesser:
15.5 mm
Größe:
80H
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
NiMH
Spannung:
3.6 V
Kapazität:
80 mAh
Anschluss:
Printlötfahnen
Produkt-Art:
Knopfzellen-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,10*
€ 18,30*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,69*
€ 18,32*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 20,63*
21 Tage
20
€ 5,50*
ab € 16,01*
€ 23,13*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 29,90*
€ 39,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.