Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V3/80H-FLAT Knopfzellen-Akku 80H NiMH 80 mAh 3.6 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841324-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55608403059
EAN/GTIN:
     4064161275178
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Akku Printmontage
Varta V3/80H-FLAT Knopfzellen-Akku 80H NiMH 80 mAh 3.6 V 1 St.

Knopfzellenakku V3/80H-FLAT

Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
UL-Zulassung

Zuverlässiger und langlebiger Knopfzellenakku für Standard-, Back-Up bis hin zu High-Tech Anwendungen. Zum Beispiel für schnurlose Telefone, Notebook Bridging Funktionen, Memory Backup, Realtime-Clocks in PC's/Notebooks, Dosiersysteme, Tracking oder Smart Key aber auch als Hauptbatterie für Spielzeug, Sensortechnik, Fernbedienungen, wiederaufladbare Taschenlampen, Kabellose Kopfhörer, Notleuchten, Timer, Haus- und Autoalarmanlagen, medizinische Geräte und zahlreiche andere Anwendungen.
Es werden geprüfte Komponenten in höchster Qualität verbaut um eine hervorragende Lade- und Entladecharakteristik zu erzielen.

Ausstattung:
Lange Lebensdauer · Patentierte GCE-Elektrode · Hohe Energiedichte · UL-Zulassung · Qualitäts-Komponenten verbaut · Kein Memory-Effekt · 0% Blei, 0% Quecksilber, 0% Cadmium · Geringe Selbstentladung · Hohe Zuverlässigkeit · Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik · Kompatibel zu NiCd-Knopfzellen ohne Modifikation der Ladetechnik · Erfüllt IEC 61951-2

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Printlötfahnen · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: 80H · Gewicht: 13 g · Kapazität (mAh, Ah): 80 mAh · Produktabmessung, Höhe: 19.9 mm · Produktabmessung, Ø: 15.5 mm · Spannung: 3.6 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 - +65 °C · Entladestrom max. 140 mA · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
80H
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 15.5 mm x 19.9 mm
Kapazität (mAh, Ah):
80 mAh
Produktabmessung, Ø:
15.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
19.9 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Varta
Anschluss (Batterien):
Printlötfahnen
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
3.6 V
Gewicht:
13 g
Produkt-Art:
Knopfzellen-Akku
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,10*
€ 18,30*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,69*
€ 18,32*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 20,63*
21 Tage
20
€ 5,50*
ab € 16,01*
€ 23,13*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 29,90*
€ 39,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.