Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akkupack 3/V80H 3,6V 80mAh Flat, Horizontal, Print2/1 ++/- im Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Akkupack 3/V80H 3,6V 80mAh Flat, Horizontal, Print2/1 ++/- im Rahmen
Varta Akkupack 3/V80H 3,6V 80mAh Flat, Horizontal, Print2/1 ++/- im Rahmen
Artikel-Nr.:
     4885-26485
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55608403059
EAN/GTIN:
     9009316264855
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Akku Printmontage

Varta Akkupack 3/V80H - 3,6V / 80mAh Flat, Horizontal, Print2/1 ++/- im Rahmen

Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Hersteller Bezeichnung:
55608403059
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
3er Print (++-)
Dimension:
53x18x6 mm
Gewicht:
0.0130 kg
Akku Größe:
Akkupack
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Zellenanordnung:
F1x3 (3er-Reihe)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
80 mAh
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,11*
€ 18,09*
Lager 4885
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,65*
€ 18,11*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 20,40*
21 Tage
20
€ 5,50*
ab € 16,06*
€ 22,95*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 29,85*
€ 41,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.