| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C19171 Herst.-Nr.: 28322 EAN/GTIN: 4007928283221 |
| |
|
| | |
| Aus bruchfestem Acrylglas mit 8 Watt Leuchtstoffröhre mit elektronischem Vorschaltgerät und 5 m Zuleitung. Features: Staub- und spritzwassergeschützt 5 m Zuleitung 6-kant-Wulst gegen Wegrollen Großer, drehbarer Haken Weitere Informationen: | | Leistung: | 8 W | Länge: | 50 cm | Energieeffizienzklasse: | G | Leuchtmittel-Typ: | Leuchtstoffröhre | Arbeitsleuchten-Besonderheiten: | Haken zum Hängen | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Stromversorgung: | netzbetrieben | Betriebsspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Arbeitsleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Stablampe, Stableuchte, stablampe 24v, leuchtstofflampe röhrenform, stableuchten leuchtstoffröhre, 04007928283221, HP Autozubehör, Akku Handlampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,92* | € 25,27* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,24* | € 26,23* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,53* | € 33,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|