| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C177292 Herst.-Nr.: 4051121 EAN/GTIN: 4028177958548 |
| |
|
| | |
| Drahtführungsvorrichtung für Ablängautomat zur Befestigung an Geräteträger links. Gezielte Drahtführung für bis zu 8 verschiedene Drähte möglich. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Tiefe: | 169 mm | Höhe: | 190 mm | Breite: | 129 mm | Produkt-Art: | Drahtführung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rittal, AS 4051121, arbeitstische, arbeitstisch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 334,98* | € 412,71* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 344,42* | € 412,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 347,28* | € 414,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 350,45* | € 419,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|