Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess Heißluft-Fritteuse 5.2l 1700W mit Display Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C166621
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     182050
EAN/GTIN:
     8713016051936
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Für gesundes Frittieren. Leckere Pommes ohne Öl und ohne Geschmacksverlust.
Features:
Inhalt: 5.2 L
Korb mit extra großem Durchmesser: 24 cm
Digitales Bedienfeld
Lieferumfang:
Fritteuse + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
390 mm
Länge:
340 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
370 mm
Gewicht:
5 kg
Fassungsvermögen:
5.2 l
Leistung (Details):
1700 W
Herstellerfarbe:
Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Display
Max. Temperatur:
200 °C
Produkt-Art:
Heißluft-Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: 08713016051943, 08713016051936, Princess
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,18*
€ 82,84*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 66,65*
€ 82,85*
€ 5,95*
ab € 70,67*
€ 87,21*
€ 4,95*
ab € 79,83*
€ 97,19*
€ 6,90*
ab € 135,65*
€ 163,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.182012.01.001
€ 27,92*
Zubehör
Princess
901.182050.002
€ 14,08*
Zubehör
Princess
901.182050.001
€ 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.