Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess Heißluft-Fritteuse 5.2 l 1700 W mit Display Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848883-BP
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     182050
EAN/GTIN:
     8713016051936
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Princess Heißluft-Fritteuse 5.2 l 1700 W mit Display Schwarz

Princess Digitale Familien Heizluftfriteusse

Inhalt: 5.2 L
Korb mit extra großem Durchmesser: 24 cm
Digitales Bedienfeld

Für gesundes Frittieren. Leckere Pommes ohne Öl und ohne Geschmacksverlust.

Ausstattung:
Inklusive Backblech
Touch Screen
Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung
Temperaturbereich: 80-200 °C
Einstellbarer Timer mit Signalton: 60 Minuten
Antihaftbeschichtung
Schnelle Umluftfunktion
Kühlbleibende Griffe
Hitzebeständiges Gehäuse
Leistung: max. 1700 Watt
XL-Fassungsvermögen von 1.5 kg
7 vorprogrammierte Funktionen
Spülmaschinenfeste Teile

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 5.2 l · Gewicht: 5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: mit Display · Leistung (Details): 1700 W · Produktabmessung, Breite: 370 mm · Produktabmessung, Höhe: 390 mm · Produktabmessung, Länge: 340 mm · Temperatur (max.): 200 °C

Lieferumfang:
Fritteuse,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
390 mm
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
370 mm
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Display
Leistung (Details):
1700 W
Temperatur (max.):
200 °C
Fassungsvermögen:
5.2 l
Gewicht:
5 kg
Produkt-Art:
Heißluft-Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: 08713016051943, 08713016051936, Princess, 182050
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 66,70*
€ 82,51*
€ 4,00*
ab € 52,22*
€ 83,79*
€ 5,95*
ab € 70,72*
€ 86,84*
€ 4,95*
ab € 79,88*
€ 96,78*
€ 6,90*
ab € 136,40*
€ 163,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.182012.01.001
€ 28,05*
Zubehör
Princess
901.182050.002
€ 14,03*
Zubehör
Princess
901.182050.001
€ 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.