Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C162091 Herst.-Nr.: DBN600Z EAN/GTIN: 0088381852036 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer.
Weitere Informationen: | | Länge: | 296 mm | Breite: | 107 mm | Gewicht: | 3800 g | Spannung: | 18 V | Besonderheiten: | ohne Akku | Kapazität Nägel: | 110 | Nagellänge (max.): | 64 mm | Produkt-Art: | Akku-Nagler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Makita |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 403,15* | € 443,32* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 408,10* | € 447,74* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 400,67* | € 455,46* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 427,83* | € 479,89* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 436,22* | € 479,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|